Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Ronda Linse LED-Halter Satz, Ø 69.9mm, Ø 69.9 Dia. x 14.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Ronda Linse LED-Halter Satz, Ø 69.9mm, Ø 69.9 Dia. x 14.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1271
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15972_RONDA-ZT45-C
EAN/GTIN:
     5059041323611
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Ronda
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen = 69.9 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 69.9mm
Höhe über Panel = 14.6mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie VERO10. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial PMMA mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit. Ermöglicht den Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Ronda
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen:
69.9 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
69.9mm
Höhe über Panel:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1741271, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FN15972_RONDAZT45C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,05*
€ 7,01*
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 7,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.