Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Ronda Linse LED-Halter Satz 82 °, Ø 53.9mm, Ø 53.9 Dia. x 16.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Ronda Linse LED-Halter Satz 82 °, Ø 53.9mm, Ø 53.9 Dia. x 16.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1266
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15966_RONDA-WWW-C
EAN/GTIN:
     5059041351478
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Ronda
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 82 °
Abmessungen = 53.9 Dia. x 16.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 53.9mm
Höhe über Panel = 16.6mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie VERO10. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial PMMA mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit. Ermöglicht den Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Ronda
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
82 °
Abmessungen:
53.9 Dia. x 16.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
53.9mm
Höhe über Panel:
16.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1741266, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FN15966_RONDAWWWC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.