Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 12° LED Reflektor, Ø 70 Dia. x 42mm Ø 70mm, für COBs mit LES-Größe 14,5 mm Barbara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1261
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F16363_BARBARA-G2-S
EAN/GTIN:
     5059041337762
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Barbara
Abstrahlwinkel = 12°
Abmessungen = 70 Dia. x 42mm
Zur Verwendung mit = COBs mit LES-Größe 14,5 mm
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 70mm
Höhe über Panel = 42mm

Lang, Buchsen-Endkappe, kompatibel mit LINNEA-ZT25-B
Weitere Informationen:
Serie:
Barbara
Abstrahlwinkel:
12°
Abmessungen:
70 Dia. x 42mm
Zur Verwendung mit:
COBs mit LES-Größe 14,5 mm
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
70mm
Höhe über Panel:
42mm
Weitere Suchbegriffe: 1741261, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F16363_BARBARAG2S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.