Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 46° LED Reflektor, Ø 49.9 Dia. x 23.57mm Ø 49.9mm, für Vesta TW 9 mm (12 W) Mirella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil 46° LED Reflektor, Ø 49.9 Dia. x 23.57mm Ø 49.9mm, für Vesta TW 9 mm (12 W) Mirella
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1260
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F16002_MIRELLA-G2-WW
EAN/GTIN:
     5059041328678
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Mirella
Abstrahlwinkel = 46°
Abmessungen = 49.9 Dia. x 23.57mm
Zur Verwendung mit = Vesta TW 9 mm (12 W)
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 49.9mm
Höhe über Panel = 23.57mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie Vesta TW 9 mm (12 W). Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Abstrahlwinkel:
46°
Abmessungen:
49.9 Dia. x 23.57mm
Zur Verwendung mit:
Vesta TW 9 mm (12 W)
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
49.9mm
Höhe über Panel:
23.57mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1741260, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F16002_MIRELLAG2WW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,80*
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,25*
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.