Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 18° LED Reflektor, Ø 45 Dia. x 19.7mm Ø 45mm, für COB D Serie LES 9,8 mm Brooke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil 18° LED Reflektor, Ø 45 Dia. x 19.7mm Ø 45mm, für COB D Serie LES 9,8 mm Brooke
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1246
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14738_BROOKE-G2-S
EAN/GTIN:
     5059041322416
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Brooke
Abstrahlwinkel = 18°
Abmessungen = 45 Dia. x 19.7mm
Zur Verwendung mit = COB D Serie LES 9,8 mm
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 45mm
Höhe über Panel = 19.7mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für diese LED-Serie. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet.
Weitere Informationen:
Serie:
Brooke
Abstrahlwinkel:
18°
Abmessungen:
45 Dia. x 19.7mm
Zur Verwendung mit:
COB D Serie LES 9,8 mm
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
45mm
Höhe über Panel:
19.7mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1741246, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F14738_BROOKEG2S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 3,68*
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.