Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät, für 4 Zellen Lithium-Ion Akkus, AUS, EURO, UK, USA Stecker 2000mA 14.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-173-5592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735592
EAN/GTIN:
     5056279096652
Suchbegriffe:
Ladegerät Akkupack
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät LiIo-Akku
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Eingangsspannung = 100 ? 240V
Ausgangssteckverbinder = Druckknopf
Steckertyp = AUS, EURO, UK, USA
Abmessungen = 118 x 62 x 35mm
Anzahl zu laden = 4
Gewicht = 320g
Ausgangsspannung = 14.8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.