Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig, 16A, Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig, 16A, Male
HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig, 16A, Male
HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig, 16A, Male
Artikel-Nr.:
     108EL-172-8541
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162616
EAN/GTIN:
     5059039172924
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Typ = Steckverbindereinsatz
Nennstrom = 16A
Serie = Han ES
Gender = Male
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Reihen = 2

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Käfigklemmenkontakteinsätze. Diese robusten Käfigklemmenkontakteinsätze von Harting sind für die Verkabelung von 26–14 AWG (0,14–2,5 mm²) geeignet und erfordern keinerlei Werkzeug. Diese Käfigklemmenkontakteinsätze sind dort ideal, wo ein schneller und einfacher Anschluss in anspruchsvollen Stromversorgungsanwendungen benötigt wird. Sie sind in 6- bis 24-polig erhältlich und haben einen Nennstrom von 16 A sowie eine Betriebsspannung von 500 V.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindereinsatz
Nennstrom:
16A
Serie:
Han ES
Gender:
Male
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Reihen:
2
Weitere Suchbegriffe: 1728541, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330162616
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 8,22*
€ 9,77*
33 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 9,78*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 10,04*
2 Tage
111
€ 6,40*
ab € 8,81*
€ 10,45*
Lager 108
159
€ 6,95*
ab € 15,30*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19413160273
ab € 53,84*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 8,16*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 11,11*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 8,19*
Zubehör
Harting
19412160301
ab € 28,66*
Zubehör
Harting
19413160233
ab € 45,20*
Zubehör
Harting
19413160723
ab € 40,48*
Zubehör
Harting
19360161421
ab € 15,16*
Zubehör
Harting
19360161422
ab € 14,51*
Zubehör
Harting
19360161521
ab € 14,78*
Zubehör
Harting
19360161522
ab € 14,66*
Zubehör
Harting
09360161301
ab € 19,24*
Zubehör
Harting
09628160391
ab € 39,20*
Zubehör
Harting
09300160462
ab € 18,56*
Zubehör
Harting
19302160291
ab € 24,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.