Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyesterkondensator (PET) 1μF 305Vac ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-6017
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32936A3105K000
EAN/GTIN:
     5059043570051
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 1µF
Spannung = 305V ac
Anschlussraster = 37.5mm
Serie = B3293
Toleranz = ±10%
Entstörklasse = X2
Länge = 41.5mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 41.5 x 12 x 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Toleranz Plus = +10%

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, 1726017, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, EPCOS, B32936A3105K000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,0205*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 405 Stück (ab € 2,1161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 891,4617*
€ 1.060,83942
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 857,0205*
€ 1.019,8544
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.