Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyester Kondensator 1μF 100Vdc ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-5844
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529D1105J000
EAN/GTIN:
     5059043332710
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Anschlussraster = 5mm
Serie = B32529
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 7.8 x 7.8 x 13mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,36*
10
€ 5,95*
ab € 0,3488*
€ 1,2144*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.