Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyester Kondensator 1μF 305Vac ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-5738
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933B3105K000
EAN/GTIN:
     5059043572642
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 1µF
Spannung = 305V ac
Anschlussraster = 22.5mm
Serie = B3293
Toleranz = ±10%
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 14.5mm
Höhe = 29.5mm
Abmessungen = 26.5 x 14.5 x 29.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussklemmentyp = Radial

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 ?F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,41*
1
€ 5,95*
ab € 1,0656*
€ 4,7565*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 366,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.