Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyesterkondensator (PET) 1μF 100Vdc ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-5533
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32561J1105K000
EAN/GTIN:
     5059043107073
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Anschlussraster = 10mm
Serie = B32561
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 11.5mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 6.9mm
Abmessungen = 11.5 x 4.5 x 6.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Typ B32560 / B32562. Kunststoff-Kondensatoren, stirnkontaktiert, metallisierte Polyesterfolie, radiale Anschlüsse Diese Komponenten sind unbeschichtet, sodass auf Kriechstrecken und benachbarte spannungsführende Teile zu achten ist. Ideal für allgemeine Unterhaltungs- und Industrie-Elektronikanwendungen einschließlich Leuchtenvorschaltgeräten für Energiesparlampen
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, 1725533, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, EPCOS, B32561J1105K000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,42*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,26484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,22*
€ 164,4818
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,19*
€ 162,0661
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,42*
€ 157,5798
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.