Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack NiCd 6V 4Ah 5x4D - Herstellerartikelnr.: 120210


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-172-5299
Hersteller:  Saft
Herst.-Nr.:  120210
EAN:  k.A.
Akku, Akkupack, NiCd, wiederaufladbar, 6V, 4Ah, 5VR 4D
... > Batterien > NiCd-/NiMH-Akkupacks wiederaufladbar > NiCd-Akkupack, RS
Weitere Suchbegriffe: Batterien, NiCd, NiCd-/NiMH-Akkupacks wiederaufladbar, NiCd-Akku, Nickel Cadmium, NickelCadmium, Nickel-Cadmium Accu, Nickel-Cadmium Akku, Nickel-Cadmium Telefonakkus, Nickel-Cadmium-Accu, Nickel-Cadmiumakku, Nickel-Cadmium-Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 93,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  93,00* €  110,67 pro Stück
ab 6 Stück €  85,56* €  101,82 pro Stück
ab 11 Stück €  81,84* €  97,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG