Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic SMD Metallschichtwiderstand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-172-4146
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARW163V
EAN/GTIN:
     5059039509768
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,125w
Widerstand = 16kΩ
Gehäuse-Form = 0805
Toleranz = ±0.05%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C
Technologie = Metallschicht
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.5mm
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient max. = -10ppm/°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. 0,125 W Serie ERA 0,05 % 10 ppm. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Suchbegriffe: metallfolienwiderstand, smd widerstand 0805, 1724146, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Panasonic, ERA6ARW163V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 637,72*
€ 794,47*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.860,25*
€ 1.860,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.860,25*
€ 2.213,6975
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (€ 0,37205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,36*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.