Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KTSO30-PP-AS Linearkugellagereinheit, 142 x 87 x 60mm, Wellen-Ø 30mm, 9600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1302
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTSO30-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
ina linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Offen
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Gehäuseabmessungen = 142 x 87 x 60mm
Dynamische Traglast = 9600N
Statische Traglast = 12000N
Gehäusebreite = 87mm
Gehäusehöhe = 60mm
Gehäuselänge = 142mm
Serie = KTSO
Weitere Suchbegriffe: 1721302, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KTSO30PPAS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 136,65*
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 136,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 174,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.