Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm Länge 45mm, 2200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1289
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KS20-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Länge = 45mm
Dynamische Traglast = 2200N
Statische Traglast = 2310N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linear-kugellager kbo20, 1721289, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KS20PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.