Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 35mm Länge 40mm, 2420N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1284
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH25-PP-RROC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 35mm
Länge = 40mm
Dynamische Traglast = 2420N
Statische Traglast = 2130N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, 1721284, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KH25PPRROC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 23,31*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 41,79*
€ 49,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.