Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGSNO40-PP-AS Linearkugellagereinheit, 77 x 80 x 108mm, Wellen-Ø 40mm, 10200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGSNO40-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Offen
Lager-Innendurchmesser = 40mm
Gehäuseabmessungen = 77 x 80 x 108mm
Dynamische Traglast = 10200N
Statische Traglast = 9600N
Gehäusebreite = 80mm
Gehäusehöhe = 108mm
Gehäuselänge = 77mm
Serie = KGSN
Weitere Suchbegriffe: ina linearlagereinheit, 1721271, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGSNO40PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,20*
€ 103,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,55*
€ 158,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.