Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGHK50-B-PP-AS Linearkugellagereinheit, 70.2 x 103 x 92mm, Wellen-Ø 50mm, 6800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1265
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGHK50-B-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 50mm
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 50mm
Gehäuseabmessungen = 70.2 x 103 x 92mm
Dynamische Traglast = 6800N
Statische Traglast = 6300N
Gehäusebreite = 103mm
Gehäusehöhe = 92mm
Gehäuselänge = 70.2mm
Serie = KGHK
Weitere Suchbegriffe: ina linearlagereinheit, 1721265, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGHK50BPPAS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,12*
€ 95,88*
€ 4,90*
ab € 92,30*
€ 95,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 122,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.