Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGHK25-B-PP-AS Linearkugellagereinheit, 40.2 x 60 x 52.5mm, Wellen-Ø 25mm, 2280N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1262
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGHK25-B-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
ina linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Gehäuseabmessungen = 40.2 x 60 x 52.5mm
Dynamische Traglast = 2280N
Statische Traglast = 1670N
Gehäusebreite = 60mm
Gehäusehöhe = 52.5mm
Gehäuselänge = 40.2mm
Serie = KGHK
Weitere Suchbegriffe: 1721262, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGHK25BPPAS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,95*
€ 48,11*
€ 4,90*
ab € 46,92*
€ 51,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 65,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.