Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGHK20-B-PP-AS Linearkugellagereinheit, 30.2 x 53 x 42.5mm, Wellen-Ø 20mm, 1110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1261
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGHK20-B-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Gehäuseabmessungen = 30.2 x 53 x 42.5mm
Dynamische Traglast = 1110N
Statische Traglast = 790N
Gehäusebreite = 53mm
Gehäusehöhe = 42.5mm
Gehäuselänge = 30.2mm
Serie = KGHK
Weitere Suchbegriffe: ina linearlagereinheit, 1721261, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGHK20BPPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,39*
€ 46,08*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 52,77*
€ 59,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.