Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGHK10-B-PP-AS Linearkugellagereinheit, 26.2 x 40 x 33mm, Wellen-Ø 10mm, 510N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1259
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGHK10-B-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 10mm
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 10mm
Gehäuseabmessungen = 26.2 x 40 x 33mm
Dynamische Traglast = 510N
Statische Traglast = 370N
Gehäusebreite = 40mm
Gehäusehöhe = 33mm
Gehäuselänge = 26.2mm
Serie = KGHK
Weitere Suchbegriffe: ina linearlagereinheit, 1721259, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGHK10BPPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,71*
€ 50,53*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 48,09*
€ 54,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.