Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGBO20-PP-AS Linearkugellagereinheit, 45 x 70 x 45mm, Wellen-Ø 20mm, 1600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1256
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBO20-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Offen
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Gehäuseabmessungen = 45 x 70 x 45mm
Dynamische Traglast = 1600N
Statische Traglast = 1280N
Gehäusebreite = 70mm
Gehäusehöhe = 45mm
Gehäuselänge = 45mm
Serie = KGBO
Weitere Suchbegriffe: ina linearlagereinheit, 1721256, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGBO20PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,47*
€ 86,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 92,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.