Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGBA40-PP-AS Linearkugellagereinheit, 80 x 108 x 87mm, Wellen-Ø 40mm, 6000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1251
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBA40-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 40mm
Gehäuseabmessungen = 80 x 108 x 87mm
Dynamische Traglast = 6000N
Statische Traglast = 4400N
Gehäusebreite = 108mm
Gehäusehöhe = 87mm
Gehäuselänge = 80mm
Serie = KGBA
Weitere Suchbegriffe: ina linearlagereinheit, 1721251, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGBA40PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 150,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 162,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.