Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGBA30-PP-AS Linearkugellagereinheit, 68 x 84 x 67mm, Wellen-Ø 30mm, 3600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1250
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBA30-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
ina linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Gehäuseabmessungen = 68 x 84 x 67mm
Dynamische Traglast = 3600N
Statische Traglast = 2850N
Gehäusebreite = 84mm
Gehäusehöhe = 67mm
Gehäuselänge = 68mm
Serie = KGBA
Weitere Suchbegriffe: 1721250, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGBA30PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,30*
€ 113,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,34*
€ 122,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.