Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGBA16-PP-AS Linearkugellagereinheit, 36 x 50 x 41mm, Wellen-Ø 16mm, 710N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1246
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBA16-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 16mm
Gehäuseabmessungen = 36 x 50 x 41mm
Dynamische Traglast = 710N
Statische Traglast = 530N
Gehäusebreite = 50mm
Gehäusehöhe = 41mm
Gehäuselänge = 36mm
Serie = KGBA
Weitere Suchbegriffe: Linearlager, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 1721246, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGBA16PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,33*
€ 73,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 79,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.