Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGB30-PP-AS Linearkugellagereinheit, 68 x 88 x 66.5mm, Wellen-Ø 30mm, 3600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1243
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGB30-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Gehäuseabmessungen = 68 x 88 x 66.5mm
Dynamische Traglast = 3600N
Statische Traglast = 2850N
Gehäusebreite = 88mm
Gehäusehöhe = 66.5mm
Gehäuselänge = 68mm
Serie = KGB
Weitere Suchbegriffe: 1721243, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGB30PPAS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,06*
€ 74,47*
€ 4,90*
ab € 68,86*
€ 74,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,85*
€ 95,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.