Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGB25-PP-AS Linearkugellagereinheit, 58 x 80 x 57.5mm, Wellen-Ø 25mm, 2800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1242
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGB25-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
ina linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Gehäuseabmessungen = 58 x 80 x 57.5mm
Dynamische Traglast = 2800N
Statische Traglast = 2220N
Gehäusebreite = 80mm
Gehäusehöhe = 57.5mm
Gehäuselänge = 58mm
Serie = KGB
Weitere Suchbegriffe: 1721242, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGB25PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,73*
€ 65,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 84,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.