Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA KGB12-PP-AS Linearkugellagereinheit, 32 x 52 x 35.8mm, Wellen-Ø 12mm, 540N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1239
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGB12-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
ina linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Gehäuseabmessungen = 32 x 52 x 35.8mm
Dynamische Traglast = 540N
Statische Traglast = 385N
Gehäusebreite = 52mm
Gehäusehöhe = 35.8mm
Gehäuselänge = 32mm
Serie = KGB
Weitere Suchbegriffe: 1721239, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, INA, KGB12PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,92*
€ 58,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 63,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.