Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, offen, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm Länge 45mm, 1600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1229
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBO20-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Länge = 45mm
Dynamische Traglast = 1600N
Statische Traglast = 1280N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linear-kugellager kbo20, 1721229, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KBO20PPAS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,56*
€ 48,98*
€ 4,90*
ab € 43,65*
€ 49,00*
€ 4,75*
ab € 47,83*
€ 53,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 62,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.