Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, offen, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 26mm Länge 36mm, 800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1228
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBO16-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 800N
Statische Traglast = 620N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 1721228, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KBO16PPAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.