Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 40mm Länge 58mm, 2950N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1218
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB25-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 40mm
Länge = 58mm
Dynamische Traglast = 2950N
Statische Traglast = 2850N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, 1721218, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KB25PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.