Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 26mm Länge 36mm, 840N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1211
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB16-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 840N
Statische Traglast = 780N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 1721211, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KB16P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,03*
€ 36,64*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 35,03*
€ 39,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.