Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 640N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1207
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm
Dynamische Traglast = 640N
Statische Traglast = 570N
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 12mm, 1721207, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KB12
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 22,31*
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 22,41*
€ 4,75*
ab € 22,25*
€ 24,80*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 26,86*
€ 29,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.