Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Needle roller flat cage 20mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-172-1192
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FF3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1721192
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik La...
Flache Käfigbaugruppen
Rollentyp = Nadellager
Rollen pro Käfig = 9
Baugruppe Länge = 60mm
Baugruppe Breite = 20mm
Walzendurchmesser = 3mm
Rollenlänge = 13.8mm
Einzel / Doppel = Einfach
End Typ = Geschlossen
Serie = FF
Weitere Suchbegriffe: INA, FF3020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.