Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Needle roller flat cage, Double 25x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1189
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FF2025ZW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1721189
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik La...
Flache Käfigbaugruppen
Rollentyp = Nadellager
Rollen pro Käfig = 14
Baugruppe Länge = 32mm
Baugruppe Breite = 25mm
Walzendurchmesser = 2mm
Rollenlänge = 6.8mm
Einzel / Doppel = Zweifach
Serie = FF-ZW
Weitere Suchbegriffe: INA, FF2025ZW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.