Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 62mm Länge 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172-1097
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PAB40-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Linear-Kugellager
Lineargleitlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 62mm
Länge = 80mm
Statische Traglast = 600000N
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, Linearlager, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 1721097, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, PAB40PPAS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,89*
€ 70,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 90,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.