|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-171-6991 Herst.-Nr.: BD9486F-GE2 EAN/GTIN: 5059043230931 |
| | |
|
|  |  |
 | Rohm-LEDDie Serie Rohm BD9486F ist ein hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs und wurde für ein großes LCD-Panel entwickelt. Er verfügt über einen DC/DC-Aufwärtswandler, der eine Reihe von LEDs als Lichtquelle verwendet. Dieser Treiber verfügt über eine Schutzfunktion gegen Fehlerzustände, wie z. B. den Überspannungsschutz (OVP), den Überstrombegrenzungsschutz von DCDC (OCP), LED-OCP-Schutz und Überlastungsschutz (FBMAX). Daher ist es für eine ausfallsichere Bauweise über einen großen Ausgangsspannungsbereich erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Betriebsspannungsbereich von 9,0 V bis 18,0 V • Die Oszillatorfrequenz von DCDC beträgt 150 kHz • Betriebsstrom: 2,6 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Einstellbarer Sanftanlauf • Großer Bereich analoger Dimmbereiche zwischen 0,2 V und 3,0 V. • UVLO-Erkennung für die Eingangsspannung der LeistungsstufeAnwendungen• Computeranzeige • LCD-Hintergrundbeleuchtung • TV |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1716991, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ROHM, BD9486FGE2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,12* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 0,469* | € 1,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|