Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ROHM LED-Treiber IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-6956
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9397EFV-GE2
EAN/GTIN:
     5059043210711
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Rohm-LEDDie Serie Rohm BD9397EFV ist ein hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs und wurde für ein großes LCD-Panel entwickelt. Dieser IC ist ein integrierter Hochstromantrieb mit hochverantwortungsvollen 6-Kanal-LED-Treibern und 1-Kanal-DC/DC-Aufwärtswandler. Es verfügt über eine Schutzfunktion gegen Fehlerzustände, wie z. B. den Überspannungsschutz (OVP), den offenen und kurzen LED-Schutz und den Überstrombegrenzungsschutz von DCDC (OCP). Daher ist es für die ausfallsichere Ausführung über einen großen Ausgangsspannungsbereich erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Der Betriebsspannungsbereich der Stromversorgung beträgt 9,0 V bis 35,0 V. • Oszillatorfrequenz ist 500 kHz (RT = 30 kOhm) • Betriebsstrom: 9 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Konstantstromgenauigkeit beträgt ±1,8 % • Fehlererkennungsausgang FAIL-Terminal im InnerenAnwendungen• Computeranzeige • LCD-Hintergrundbeleuchtung • Notebook • TV
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1716956, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ROHM, BD9397EFVGE2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.