Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 6m, 1200lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-6195
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     VFP1200S-G3-865-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter = 116
Oberflächenfarbe = 6500K
IP Klasse = IP66
Lichtstrom typ. lm/m = 1200lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 8.62mm

Nasse oder feuchte Bereiche Allgemeine Beleuchtung Gastronomie Auslagenbeleuchtung Beschilderung Gebäudebeleuchtung Wandintegration Für Außenbereiche geeignet Energiesparender, flexibler Kleinleistungs-LED-Streifen Vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation Gute Lichtleistung durch homogenen LED-Abstand und hohe Farbenkonsistenz Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Band an der Rückseite Einfache Installation mit optionalem Schienensystem Mehrfach schneidbarer LED-Streifen mit SLIMCONNECT-System G2 Erhältlich mit folgenden Lichtfarben: Warmweiß, Kaltweiß Lichtstrom: bis zu 2300 lm/m Hohe Farbenkonsistenz: ≤ 4 SDCM Strahlbreite je Modul: 120° Dimmbar mit geeigneten OPTOTRONIC-Steuergeräten
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter:
116
Oberflächenfarbe:
6500K
IP Klasse:
IP66
Lichtstrom typ. lm/m:
1200lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
8.62mm
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, led streifen outdoor, led-streifen osram, 1716195, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, VFP1200SG386506
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.