Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß, 6m, 1200lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-6190
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     VF1200S-G3-840-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter = 116
Oberflächenfarbe = 4000K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 1200lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 8.62mm

Energiesparender, flexibler Kleinleistungs-LED-Streifen Vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation Gute Lichtleistung durch homogenen LED-Abstand und hohe Farbenkonsistenz Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Band an der Rückseite Einfache Installation mit optionalem Schienensystem Leicht zu schneiden und wieder anzuschließen durch das zuverlässige SLIMCONNECT-System G2 Erhältlich mit folgenden Lichtfarben: Warmweiß, Kaltweiß Lichtstrom: bis zu 1300 lm/m Hohe Farbenkonsistenz: ≤ 4 SDCM Selbstkühlung Strahlbreite je Modul: 120° Dimmbar mit geeigneten OPTOTRONIC-Steuergeräten Energiesparender, flexibler Kleinleistungs-LED-Streifen Vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation Gute Lichtleistung durch homogenen LED-Abstand und hohe Farbenkonsistenz
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter:
116
Oberflächenfarbe:
4000K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
1200lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
8.62mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen osram, 1716190, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, VF1200SG384006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.