Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 6m, 295lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-6187
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     VFP300-G3-865-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Oberflächenfarbe = 6500K
IP Klasse = IP66
Lichtstrom typ. lm/m = 295lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 14.3mm

OSRAM VALUE Flex Protect 300 Weiße LED-Streifen, IP66
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Oberflächenfarbe:
6500K
IP Klasse:
IP66
Lichtstrom typ. lm/m:
295lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, led streifen outdoor, led-streifen osram, 1716187, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, VFP300G386506
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.