Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linsenbaugruppe, 6°, 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-1548
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     170/223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1711548
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Optik und Haltersets
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 6°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Anzahl der Pins = 6
Höhe über Panel = 10.6 mm, 12.45 mm
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Cree XP-E LED-Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Cree XP-E-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Anzahl der Pins:
6
Höhe über Panel:
10.6 mm, 12.45 mm
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Polymer Optics, 170223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,22*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,53*
€ 194,6007
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 147,22*
€ 175,1918
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.