Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linsenbaugruppe, 6°, 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-1547
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     170/147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1711547
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Optik und Haltersets
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 6°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm
Anzahl der Pins = 6
Höhe über Panel = 11.3 mm, 12.45 mm
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Cree XR-E LED-Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Cree XR-E-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm
Anzahl der Pins:
6
Höhe über Panel:
11.3 mm, 12.45 mm
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Polymer Optics, 170147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,88*
€ 193,8272
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,61*
€ 191,1259
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,89*
€ 189,0791
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,93*
€ 181,9867
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.