Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linsenbaugruppe, 14.9 x 12.9 x 14.4 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-1540
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     141/180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1711540
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Optik und Haltersets
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 14.4 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Anzahl der Pins = 6
Höhe über Panel = 10.6 mm, 14.4 mm
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Luxeon Rebel Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Luxeon®-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 14.4 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Anzahl der Pins:
6
Höhe über Panel:
10.6 mm, 14.4 mm
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Polymer Optics, 141180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,19*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,86*
€ 172,3834
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,55*
€ 170,8245
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,30*
€ 168,147
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,19*
€ 163,2561
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.