Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige HDSP-7501 - Herst.Art-Nr.: HDSP-7501


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-171-1414
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-7501
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED-Anzeige, 7-Segment, 7.6mm, Gemeinsame Anode, rot, HDSP-7501 // Typ=0.3 , Zoll, Konfiguration=Gemeinsame Anode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=7.62 x 4.19, Farbe=Rot HE, Lichtstärke=5.4mcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Spitzenwellenlänge nm=635, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +100°C, VR max.=3V, Dezimalzeichen=8., // DIP, kleiner 14 mm hoch / DIP, 14 mm hoch und größer
... > LED Displays - 7-Segment > 7-Segment > DIP, kleiner 14 mm hoch
Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP kleiner 14 mm hoch, 1711414, Optoelektronik, 7.6mm, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 1,43*
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 1,59*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG