Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TDK Multilayer Balun-Transformator Übertrager 75Ω Oberflächenmontage 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-171-0806
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ATB2012E-75011M-T
EAN/GTIN:
     5059041728218
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Asymmetrische Impedanz = 75Ω
Symmetrische Impedanz = 75Ω
Einfügedämpfung max. = 2dB
Montagetyp = Oberflächenmontage
Stiftanzahl = 4
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 2mm
Breite = 1.2mm
Frequenz max. = 1.8GHz
Frequenz min. = 400MHz
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

SMD-Balun-Transformatoren TDK, Serie ATB. Die Chip-Balun-Transformatoren der Serie ATB3225 besitzen eine geringe Einfügedämpfung und gute Ausgleichsparameter Das Gehäuse ist kleiner als das von konventionellen Baluns Die Frequenzbandbreite für ATB3225-75011CT beträgt 5 bis 200 MHz, für ATB3225-75032CT 5 bis 100 MHz und für ATB3225-75034CT 1 bis 100 MHz Erfüllt die RoHS-Richtlinie Anwendung in Kabelmodem. Die Serie ATB2012 wurde für Impedanzsysteme entwickelt; das Impedanzverhältnis beträgt 1:1 ATB2012-50011 und ATB2012E-50011M sind für 50 Ω Impedanz und ATB2012-75011 und ATB2012E-75011M sind für 75 Ω Impedanz vorgesehen Die Frequenzbandbreite für ATB2012-50011 beträgt 40 MHz bis 860 MHz (Standard IL = 1,0 dB), für ATB2012E-50011M 400 MHz bis 1,8 GHz (Standard IL =1,0 dB), für ATB2012-75011 50 MHz bis 1,2 GHz (Standard IL = 0,8 dB) und für ATB2012E-75011M 400 MHz bis 1,8 GHz (Standard IL = 1,0 dB) Anwendungen umfassen TV und mobilen Gerätetuner (DVB-T/H, ISDB-T usw.) sowie STB/Tuner-Leistungsteiler
Weitere Informationen:
Asymmetrische Impedanz:
75Ω
Symmetrische Impedanz:
75Ω
Einfügedämpfung max.:
2dB
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Stiftanzahl:
4
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
2mm
Breite:
1.2mm
Frequenz max.:
1.8GHz
Frequenz min.:
400MHz
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Übertrager, SMD-LED, Trafo, Transformator, Übertrager, trafo tdk lambda, 1710806, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Chip Balun Übertrager, TDK, ATB2012E75011MT
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.