Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Laura LED Linse, 21.6 x 21.6 x 13.1mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9761
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13630_G2-LAURA-SS-P
EAN/GTIN:
     5059041784122
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Laura
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 11 → 16 °
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel = 13.1mm
Set beinhaltet = Halter, Linse
Länge = 21.6mm
Breite = 21.6mm

LED-Linsen Serie LEDiL LAURA GenII. Die Serie LAURA GenII von LEDiL ist die zweite Generation der ursprünglichen LAURA-Linsen. Sie haben einen dünneren Halter als die Serie LAURA. Diese quadratischen LED-Linsenbaugruppen haben einen weißen PC-Halter. Die Serie LAURA GenII wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LAURA GenII-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LAURA GenII-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LAURA GenII-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Laura
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
11 → 16 °
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel:
13.1mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Länge:
21.6mm
Breite:
21.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1709761, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA13630_G2LAURASSP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
180
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 1,84*
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 331,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.