Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Leila LED Linse 10+36°, Ø 21.6mm, 21.6 x 14.6mm, für Cree XB-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9733
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP12846_LXB3-O-90
EAN/GTIN:
     5059041773683
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Leila
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 10+36°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = Cree XB-D
Abmessungen = 21.6 x 14.6mm
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 14.6mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LEILA. Die Serie LEILA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale und eine rechteckige Strahloption. LEILA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LEILA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LEILA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Leila
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
10+36°
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Cree XB-D
Abmessungen:
21.6 x 14.6mm
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
14.6mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1709733, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CP12846_LXB3O90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 1.120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 224 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.