Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 11° LED Reflektor, Ø 111 (Dia.) x 80mm Ø 111mm, für verschiedene Serien Lena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9719
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13117_LENA-SS
EAN/GTIN:
     5059041723800
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lena
Abstrahlwinkel = 11°
Abmessungen = 111 (Dia.) x 80mm
Durchmesser = 111mm
Höhe über Panel = 80mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENA sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lena
Abstrahlwinkel:
11°
Abmessungen:
111 (Dia.) x 80mm
Durchmesser:
111mm
Höhe über Panel:
80mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1709719, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C13117_LENASS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.