Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 24° LED Reflektor, Ø 111 (Dia.) x 80mm Ø 111mm, für verschiedene Serien Lena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9716
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12154_LENA-M
EAN/GTIN:
     5059041533300
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lena
Abstrahlwinkel = 24°
Abmessungen = 111 (Dia.) x 80mm
Durchmesser = 111mm
Höhe über Panel = 80mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENA sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lena
Abstrahlwinkel:
24°
Abmessungen:
111 (Dia.) x 80mm
Durchmesser:
111mm
Höhe über Panel:
80mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1709716, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C12154_LENAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,55*
1
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 21,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 753,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.